text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/4


Artikelnummer 5E829253
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 67
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 67
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 8
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5E829253
EAN 4022835884149
UBB 500691249774
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 88414
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.