Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1C958992
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1C958992
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
87
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
87
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
12.5
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C958992
EAN
4022835884187
UBB
500691250160
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
88418