text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/16


Artikelnummer 8D130531
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5.6
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5.6
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 27
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8D130531
EAN 4022835884101
UBB 500691249360
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 88410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.