text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M8X1,0


Artikelnummer 6Q473739
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q473739
EAN 4022835815136
UBB 500691155534
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 81513
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.