text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M8 links


Artikelnummer 7B774560
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7B774560
EAN 4022835808589
UBB 500691123946
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80858
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.