text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M8 links


Artikelnummer 1W768886
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1W768886
EAN 4022835808183
UBB 500691122534
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80818
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.