Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1H968628
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1H968628
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H968628
EAN
4022835809388
UBB
500691125354
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80938