Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9T251062
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M5X0,5
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
9T251062
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4
Merk
Völkel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T251062
EAN
4022835815051
UBB
500691155120
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
81505