Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8F782438
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M5 links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8F782438
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F782438
EAN
4022835808145
UBB
500691122120
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80814