text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M4X0,5


Numéro d'article 7T183368
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 3.15
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T183368
EAN 4022835815037
UBB 500691154966
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 81503
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.