Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3U758320
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M3X0,35
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U758320
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U758320
EAN
4022835815013
UBB
500691154701
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
81501