Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4G580328
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M3 links
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4G580328
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G580328
EAN
4022835808107
UBB
500691121700
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80810