text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M16

Op bestelling

Artikelnummer 0C332609
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 10
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0C332609
EAN 4022835805588
UBB 500691120710
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.