Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1X153282
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M10X1,0
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1X153282
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X153282
EAN
4022835815181
UBB
500691155799
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
81518