text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M10X1,25


Artikelnummer 0A838242
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0A838242
EAN 4022835815198
UBB 500691155955
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 81519
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.