text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M10


Artikelnummer 8M360883
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8M360883
EAN 4022835805465
UBB 500691120140
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.