text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G M10


Artikelnummer 2G128248
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2G128248
EAN 4022835809463
UBB 500691125925
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80946
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.