text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G G 3/4


Artikelnummer 7L728277
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 96
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 96
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7L728277
EAN 4022835867227
UBB 500691246705
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 86722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.