text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G G 1


Artikelnummer 8I400606
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 109
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 109
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 20
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8I400606
EAN 4022835865261
UBB 500691245715
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 86526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.