Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
6C552361
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G G 1/4
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
6C552361
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
67
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
67
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
8
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C552361
EAN
4022835865148
UBB
500691244981
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
86514