text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G G 1/2


Artikelnummer 9C831434
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 87
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 87
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 12.5
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9C831434
EAN 4022835865186
UBB 500691245301
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 86518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.