text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G G 1/2


Artikelnummer 2X026058
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 87
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 87
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 12.5
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2X026058
EAN 4022835867180
UBB 500691246549
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 86718
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.