Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2W058319
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W058319
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
10
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W058319
EAN
4022835845263
UBB
500691218589
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
84526