Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8U251948
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/32
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8U251948
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
13
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
13
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
3.15
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U251948
EAN
4022835845089
UBB
500691216765
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
84508