Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3J040486
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J040486
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
16
Sleutelvierkant (mm)
8
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J040486
EAN
4022835845188
UBB
500691217755
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
84518