Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8O997061
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8O997061
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
10
Sleutelvierkant (mm)
11.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O997061
EAN
4022835847304
UBB
500691222524
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
84730