Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1F149781
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1F149781
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
76
Totale lengte (mm)
221
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
76
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
76
Totale lengte (mm)
221
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
76
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
4
Sleutelvierkant (mm)
31.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F149781
EAN
4022835845560
UBB
500691220395
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
84556