text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/2


Artikelnummer 4A829524
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 79
Totale lengte (mm) 224
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 79
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 79
Totale lengte (mm) 224
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 79
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 4
Sleutelvierkant (mm) 31.5
Draadmaat (inch) 2 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4A829524
EAN 4022835845584
UBB 500691220544
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 84558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.