text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1


Artikelnummer 7J220889
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 14
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7J220889
EAN 4022835845386
UBB 500691219165
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 84538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.