Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0T845423
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0T845423
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
40
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T845423
EAN
4022835845065
UBB
500691216500
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
84506