text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.5/8


Artikelnummer 4V425155
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 5
Sleutelvierkant (mm) 22.4
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4V425155
EAN 4022835845485
UBB 500691219991
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 84548
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.