text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/4


Položka č. 9U555309
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9U555309
EAN 4022835845140
UBB 500691217342
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 84514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.