text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/8


Artikelnummer 0E578890
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 7
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0E578890
EAN 4022835845409
UBB 500691219322
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 84540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.