text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/4


Artikelnummer 9Y208058
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 51
Totale lengte (mm) 151
Schachtdiameter (mm) 22.4
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 51
Totale lengte (mm) 151
Schachtdiameter (mm) 22.4
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 7
Sleutelvierkant (mm) 18
Draadmaat (inch) 1 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y208058
EAN 4022835845423
UBB 500691219579
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 84542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.