Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5J526537
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5J526537
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
60
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
60
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
6
Sleutelvierkant (mm)
22.4
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J526537
EAN
4022835845461
UBB
500691219736
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
84546