text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/8


Artikelnummer 4Z257205
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 21
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 21
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 10
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z257205
EAN 4022835874164
UBB 500691247380
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 87416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.