text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2.1/2


Artikelnummer 4K463570
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 153
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 153
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 35.5
Draadmaat (inch) 2 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4K463570
EAN 4022835874645
UBB 500691249105
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 87464
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.