Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7O034121
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O034121
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
67
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
67
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
8
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O034121
EAN
4022835874140
UBB
500691247125
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
87414