text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/2


Artikelnummer 4E849115
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 35.5
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 37
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 35.5
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 37
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 28
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4E849115
EAN 4022835874423
UBB 500691248784
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 87442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.