text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/8


Artikelnummer 7E014988
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 113
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 113
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 12.5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7E014988
EAN 4022835855347
UBB 500691234909
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 85534
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.