Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2R973795
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R973795
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R973795
EAN
4022835855200
UBB
500691234172
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
85520