text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8


Artikelnummer 6T048130
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 10
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6T048130
EAN 4022835855262
UBB 500691234586
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 85526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.