Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5A163789
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5A163789
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
10
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A163789
EAN
4022835857266
UBB
500691236565
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
85726