text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/8


Artikelnummer 4J409626
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 8
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4J409626
EAN 4022835855187
UBB 500691233919
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 85518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.