text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/4


Artikelnummer 2V528100
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 29
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 29
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2V528100
EAN 4022835855309
UBB 500691234743
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 85530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.