Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7I349686
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7I349686
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
10
Sleutelvierkant (mm)
14
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I349686
EAN
4022835855385
UBB
500691235161
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
85538