text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A BSW 7/32


Artikelnummer 1V268879
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 5.6
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 5.6
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1V268879
EAN 4022835845126
UBB 500691217185
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 84512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.