text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap extra lang ISO 2283 N/A HSS-G M8


Artikelnummer 1Z306960
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 97
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 97
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 5
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z306960
EAN 4022835801085
UBB 500691100340
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.