text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap extra lang ISO 2283 N/A HSS-G M5


Artikelnummer 4U776902
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 3.15
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4U776902
EAN 4022835801061
UBB 500691099948
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.