Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6T276317
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
Völkel Machinetap extra lang ISO 2283 N/A HSS-G M4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6T276317
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
3.15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T276317
EAN
4022835801054
UBB
500691099781
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
80105